Absperrventil, Typ=MS6-EE-1/2-10V24-S, Alternative (Alias)=542602, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=4 bar, Breite=90 mm, Höhe=183 mm, Länge=62 mm, Nennleistung=2.5 W, Ne...
Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/2 a., R 3/8 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Di...
Absperrventil »Blaue Serie«, G 1/2 a., G 3/8 a., pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die ...
Absperrventil, Typ=MS6-EM1-1/2-S, Alternative (Alias)=541268, Anzahl Wege=3, Betriebsdruck max.=18 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=62 mm, Höhe=150.7 mm, Länge=76 mm, Gehäusematerial=Aluminium...
Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/8 a., R 1/8 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Di...
Absperrventil »Blaue Serie«, G 1/4 a., G 1/4 a., pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickeltUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die ...
Absperrventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/8 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Di...