| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012176 Herst.-Nr.: 153476 EAN/GTIN: 4052568034924 |
| | |
|
| | |
| HE-3-QS-8 HE-3-QS-8 (153476) Absperrventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-8 | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-8 | Betätigungsart: | manuell | Befestigungsart: | Leitungseinbau, wahlweise:, Direktbefestigung über Durchgangsbohrung | Normalnenndurchfluss: | 415,8 L/MIN | Nennweite: | 4,7 MM | Betriebsdruck Mpa: | -0,095 bis 1 MPA | Betriebsdruck: | -0,95 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Werkstoff Gehäuse: | PBT-verstärkt | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | 0 bis 60 GC | Produktgewicht: | 26 G | 0,027 KG | Pneumatischer Anschluss 3: | nicht gefasst | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, drosselventil festo, heizungs absperrventil, absperrventile kunststoff, HE-3-QS-8, Absperrventile, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,07* | € 19,33* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 14,76* | € 19,79* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,15* | € 20,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,96* | € 21,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,26* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|