Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116431
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GK 05
EAN/GTIN:
     4047322309004
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Filter-Schalldämpfer
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, mit Haltewinkel, Vorhängeschloss und Schalldämpfer, handbetätigt, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 barMit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbarDas Ventil dient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut.Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestaute Luft auf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
BG:
200
Eingangsdruck min.:
0 bar
Eingangsdruck max.:
9 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Knebel:
Kunststoff
Durchfluss:
1750 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 1/4
A:
38,0 mm
B:
89,0 mm
C:
52,5 mm
D:
36,5 mm
Serie:
G-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckab
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Halterbausatz Wartungsgeräte, Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Heizungs Absperrventil, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/4" absperrventil kunststoff, heizungs absperrventil, 2" wegeventil, Absperrventile, 3/2-Wege, Absperrventile, 3/2-Wege-Absperrventil, 3/2-Wege Absperrventil, Absperrventil handbetätigt, Absperrventil mit Vorhängeschloss, Absperrventil mit Haltewinkel, Absperrventil mit Schalldämpfer, G-Mini, G Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HW 201
ab € 3,62*
Zubehör
Riegler
LB 200
ab € 3,90*
Zubehör
Riegler
TB 200
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
UB 200
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.