Übersicht | "Stromregelventile"Überbegriffe Unterbegriffe Durchflussregelventil für |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 31,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
Durchflussregler, Inline / Durchsteckmontage, 388L/min (5 Angebote) Durchflussregler, Typ=HE-2-QS-8, Alternative (Alias)=153468, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchflussrate=388 L/min, Höhe=41 mm, Länge=56 mm, Prüfdruck=-999, Versor... |
|
ab € 13,76* pro Stück |
| |
Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 8 (3 Angebote) Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig... |
|
ab € 6,15* pro Stück |
| |
Drosselventil (1 Angebot) Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druck... |
|
ab € 46,40* pro Stück |
| |
VSM-11 Drosselabsperrventil (3 Angebote) VSM-11 Drosselabsperrventil Diese Sicherheits-Rückschlagventile werden eingesetzt, wenn ein unbeabsichtigter Druckabfall (z. B. bei einer angehobenen Last) unbedingt vermieden werden soll. Das Mode... |
Columbus McKinnon N14100921 |
ab € 254,78* pro Stück |
| |
Durchflussregler Messing für Impellerpumpen Type A (1 Angebot) Mit einem Durchflussregler oder auch Setter genannt lässt sich die Förderleistung der Pumpe auf einen bestimmten Bereich einstellen und kontrollieren. Die Durchflussanzeige ist im Gehäuse integrier... |
|
ab € 85,19* pro Stück |
| |
DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL Z2FS6-2-4X/2QV (3 Angebote) Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Drosseln des Volumenstromes auf Einstellwert. Direktbetätigt Einstellschraube mit Kontermutter Standardeinstellung |
|
ab € 84,68* pro Stück |
| |
Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 6 (3 Angebote) Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig... |
|
ab € 6,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,72* pro Stück |
| |
Durchflussregler Messing für Impellerpumpen Type B (1 Angebot) Mit einem Durchflussregler oder auch Setter genannt lässt sich die Förderleistung der Pumpe auf einen bestimmten Bereich einstellen und kontrollieren. Die Durchflussanzeige ist im Gehäuse integrier... |
|
ab € 85,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Stromregelventile | | | Stromregelventile für einen gleichmäßigen Volumenstrom in pneumatischen Anlagen
Das Stromregelventil reguliert als Pneumatikventil den eintreffenden Druckluftstrom zu einem konstanten Wert. Er wird nicht durch Druckschwankungen beeinflusst. Das Stromregel- oder Mengenregelventil ist für alle pneumatischen Systeme erhältlich.
Stromregelventile im Detail
Das Stromregelventil reguliert den Volumenstrom in der Druckluftleitung. Es erhält den gewünschten Wert auch bei schwankender Druckluftzufuhr oder Last konstant. Die Stromregelventile sind 3/2- oder 2/2-Ventile. Beide Varianten verfügen über je einen Eingang und einen Ausgang der Druckluftleitung. Die 3/2-Stromregelventile enthalten zusätzlich eine Entlüftung. Die Stromregelventile sind mit einer mechanischen oder elektrischen Ansteuerung erhältlich. In der Elektropneumatik werden Proportionalventile verwendet.
Auswahltipps für Stromregelventile
Die Stromregelventile sind in vielen Varianten erhältlich. Eine optimale Wirkung im pneumatischen System setzt eine passende Auswahl voraus. Sie ergibt sich aus den folgenden Merkmalen der Stromregelventile:
- einstellbarer Durchflussbereich,
- Arbeitsdruck,
- Temperaturbereich,
- Anschlüsse,
- Beständigkeiten und
- Material.
Jedes Mengenregelventil verfügt über eine definierte Kombination aus diesen Merkmalen. Der gewünschte Volumenstrom sollte innerhalb des einstellbaren Durchflussbereiches liegen. Der eintreffende Druck muss dem Arbeitsdruck entsprechen, für den das Ventil geeignet ist. Jedes Stromregelventil ist für einen Temperaturbereich des Mediums und der Umgebung ausgelegt. Die Anschlüsse müssen den anliegenden Druckluftleitungen entsprechen. Jedes Stromregelventil zeigt eine Beständigkeit gegen Feuchtigkeit oder andere korrosive Einflüsse im Rahmen seines Materials.
Alternativen zum Stromregelventil
Das Stromregelventil gehört zu den Stromventilen. Diese Ventile wirken auf die Menge der Druckluft ein, die eine Leitung passiert. Alle Stromventile verändern den Stromfluss durch einen veränderten Leitungsquerschnitt. Die unabhängigste Stromregulierung ermöglicht das Stromregelventil. Mit einem Drosselventil wird der Stromfluss abhängig von der eintreffenden Druckluft reguliert. Häufig empfiehlt sich eine Kombination aus einem Drossel- und einem Rückschlagventil. Das Drosselrückschlagventil gewährt einen freien Durchfluss der Druckluft in eine Richtung, die entgegengesetzte Richtung wird gedrosselt. Beide Drosselvarianten erzeugen mit steigender Druckzufuhr auch einen steigenden Druckluftstrom.
|
|