Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-2-QS-8 HE-2-QS-8 (153468) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-2-QS-8 HE-2-QS-8 (153468) Absperrventil
HE-2-QS-8 HE-2-QS-8 (153468) Absperrventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012165
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153468
EAN/GTIN:
     4052568034856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
HE-2-QS-8 HE-2-QS-8 (153468) Absperrventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-8
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau, wahlweise:, Direktbefestigung über Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss:
415,8 L/MIN
Nennweite:
3,2 MM
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Produktgewicht:
0,027 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,40*
€ 19,30*
Lager 955
162
€ 8,90*
ab € 14,76*
€ 19,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,20*
€ 19,82*
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 21,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.