Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSH360 3/2-Wege-Absperrventil 6mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSH360 3/2-Wege-Absperrventil 6mm, IQS-Standard
IQSH360 3/2-Wege-Absperrventil 6mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Absperrventil mit Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau 3/2-Wege-Handventile
Schaltsymbol: 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-IQSH 360
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSH 360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Funktionsprinzip: Die 3/2-Wegeventile sperren den Luftstrom ab und entlüften die Sekundärseite. Medien: Druckluft, neutrale Gase Anwendungsbeispiel: Zur Ansteuerung von einfachwirkenden Kleinzylindern oder zur Absperrung von kleineren pneumatischen Baugruppen. Vorteile: -sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
D:
6 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, heizungs absperrventil, IQSH360, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Entlüftungshähne, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 11,70*
Lager 955
8940
€ 8,90*
ab € 8,25*
€ 11,71*
€ 3,90*
ab € 9,34*
€ 13,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.