Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-2-QS-6 HE-2-QS-6 (153467) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-2-QS-6 HE-2-QS-6 (153467) Absperrventil
HE-2-QS-6 HE-2-QS-6 (153467) Absperrventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012164
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153467
EAN/GTIN:
     4052568011437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
HE-2-QS-6 HE-2-QS-6 (153467) Absperrventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau, wahlweise:, Direktbefestigung über Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss:
256,5 L/MIN
Nennweite:
4,6 MM
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Produktgewicht:
0,024 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,21*
€ 17,84*
Lager 955
888
€ 8,90*
ab € 13,65*
€ 17,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 18,40*
€ 4,98*
ab € 14,70*
€ 19,29*
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.