Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-2-QS-10 HE-2-QS-10 (153469) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-2-QS-10 HE-2-QS-10 (153469) Absperrventil
HE-2-QS-10 HE-2-QS-10 (153469) Absperrventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012162
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153469
EAN/GTIN:
     4052568034863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
HE-2-QS-10 HE-2-QS-10 (153469) Absperrventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-10
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-10
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbauwahlweise:Direktbefestigung über Durchgangsboh
Normalnenndurchfluss:
752,4 L/MIN
Nennweite:
3,5 MM
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
41 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,042 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,81*
€ 20,20*
10
Frei Haus
ab € 17,157*
€ 20,377*
Lager 955
1091
1
€ 8,90*
ab € 15,78*
€ 21,10*
10
Frei Haus
ab € 17,983*
€ 21,223*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.