OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner Der OpticSlim 550 Plus macht keine Abstriche, wenn es sich um unterschiedliche Dokumenten- Stärken handelt. Er ist ideal geeignet für das Scannen von Pässen, Aus...
PLUSTEK OPTICSLIM 2610 PLUS - KOMPAKT UND VIELSEITIG Der OpticSlim 2610 Plus ist ein benutzerfreundlicher Scanner für tägliche Scanaufgaben und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Er digitalisiert ni...
Der SmartOffice PL2000 Plus ist ein 80-Seiten ADF-Flachbettscanner und die ideale Wahl für Arbeitsgruppen mit hoher Arbeitsbelastung und begrenztem Budget. LED Lichtquelle Der SmartOffice PL2000 Pl...
Der Plustek OpticBook 4800 ist eine schnelle, kostengünstige und innovative Lösung für das Scannen von Büchern, Zeitschriften und gebundenen Materialien. Er ist ideal geeignet für Kunden- und Selbs...
Hochauflösender A3 Flachbettscanner Das Scannen von Illustrationen, Grafiken, Fotografien oder auch kunstvollen Schriften mit einer Auflösung von bis zu 1200 dpi ist spielend einfach. Die 4 One-Tou...
A4 Duplex-Netzwerkscanner, als ADF-Flachbett-Kombination Der Plustek SmartOffice PN2040 ist ideal für kleinere und mittelständische Unternehmen und Anforderungen an ein zentrales und kosteneffizien...
DIE EINFACHE MÖGLICHKEIT BÜCHER ZU DIGITALISIEREN Der OpticBook 3800L ist eine erschwingliche Lösung nicht nur für alle Buchenthusiasten, Bibliothekare, Studenten und Lehrer, sondern auch für jeden...
Zur Digitalisierung von Scanvorlagen bis zum Format A3 Der OpticPro A320E ist besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, wo großformatige Vorlagen schnell, einfach und zuverlässig digitalisie...
Ideal für großformatige Vorlagen und schnelles Archivieren Geeignet für eine Vielzahl von Formaten. Mit dem großen Scanbereich von 304 mm x 431 mm lassen sich auch Dokumente Ermöglicht das Scannen ...
Der vielseitige und schnelle Dokumentenscanner für das Büro. Der Plustek SmartOffice PL4080 ist ein zuverlässiger Duplex-Dokumentenscanner, der eine Flachbetteinheit und einen ADF- Einzug mit einer...
Plustek OpticBook A300 Plus Der schnelle Buchscanner, der Ihr Buch nicht beschädigt Sein speziell auf Buchkanten ausgerichtetes Design und die patentierte SEE™ Technologie verhindern Schattenbildun...
Lösung zum Scannen von Reisepässen und zur Datenextraktion Mit der Plustek SecureScan X-Serie können Reisepässe und unterschiedliche ID-Karten schnell und einfach eingescannt werden. Relevante Info...