Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek A360 Plus Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek A360 Plus Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Silber
Plustek A360 Plus Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77275309
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0290
EAN/GTIN:
     4042485088209
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
Ideal für großformatige Vorlagen und schnelles Archivieren Geeignet für eine Vielzahl von Formaten. Mit dem großen Scanbereich von 304 mm x 431 mm lassen sich auch Dokumente Ermöglicht das Scannen von stärkerem Papier und sensiblen Vorlagen Der Flachbettscanner ermöglicht sowohl das Scannen von stärkeren Grammaturen, wie auch empfindlicher Vorlagen und deren schnelle Digitalisierung. Hochwertige Ergebnisse und schnelles Scannen Der integrierte CCD-Sensor sorgt für eine hohe Bildqualität und schnelle Verarbeitung. Eine Vorlage im A3 Format ist im Farbmodus in nur 2,48 Sekunden (300 dpi) gescannt. Hohe Tiefenschärfe Ermöglicht das Scannen auch von feinen Mustern oder rauen Oberflächen, wie z.B. Buchrücken, Fußabdrücken, Leiterplatten oder Keramikfliesen. Kräftige Farben Ergebnisse mit hoher Sättigung und kräftigen Farben. Zuverlässig und langlebig Der OpticBook A360 Plus verarbeitet auch eine Vielzahl von Vorlagen zuverlässig und schnell und schafft bis zu 2500 Scans pro Tag. Geeignet für das Scannen von feinsten Strukturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
623 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
7500 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Kopieren, E-Mail, OCR, Scannen
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12 Sprint (For Windows)
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
1.25 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 431.8 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
2.1 Sekunde/Seite
Flachbettscan-Geschwindigkeit (Farbe, A3)
2.48 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class A, CE
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,98*
€ 957,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 769,32*
€ 915,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,57*
€ 832,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 146,60*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.