Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß
Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß
Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99723355
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0309
EAN/GTIN:
     4042485089381
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Zur Digitalisierung von Scanvorlagen bis zum Format A3 Der OpticPro A320E ist besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, wo großformatige Vorlagen schnell, einfach und zuverlässig digitalisiert werden müssen. Er verfügt über eine hohe Auflösung von 800 dpi und kann Vorlagen im A3-Format in nur 7,8 Sekunden scannen. Einfache Anwendung Häufig wiederkehrende Scanaufgaben lassen sich mit den sieben am Gerät befindlichen und vorkonfigurierbaren One-Touch-Funktionstasten direkt abrufen und zeitsparend erledigen. Kompatibel zu vielen Anwendungsprogrammen Die TWAIN- und WIA-Treiber gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scan- und Bildbearbeitungsprogrammen, sowie Dokumentenmanagement- Systemen. Genaue Farbwiedergabe und hoher Dynamikbereich Der CCD-Sensor des A320E liefert eine hervorragende dynamische Dichte. Sie ermöglicht einen hohen Detailgrad in dunklen Bereichen und ein breites Farbspektrum. Insbesondere beim Scannen von Kunstwerken, farbigen Zeichnungen oder sensiblen Vorlagen bietet der Scanner optimale Ergebnisse in hoher Qualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
623 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
7500 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2048 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
PentiumR IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN Plustek MacAction Plustek ICA
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.9 W
Stromstärke
1.25 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 431.8 mm
Optische Scan-Auflösung
800 x 800 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
7.8 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TWAIN Compliant
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,70*
€ 520,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 146,60*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.