Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9567853
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0202
EAN/GTIN:
     4042485354663
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
Der Plustek OpticBook 4800 ist eine schnelle, kostengünstige und innovative Lösung für das Scannen von Büchern, Zeitschriften und gebundenen Materialien. Er ist ideal geeignet für Kunden- und Selbstbedienungsbereiche in Archiven, Bibliotheken, Behörden oder Schulen. Aber auch für Sammler und Liebhaber kostbarer Bücher und Schriften, die ihre Literaturschätze digitalisieren und damit vor Umwelteinflüssen schützen wollen. Durchsuchbare PDFs und andere Dateiformate sind mit dem OpticBook 4800 schnell und einfach erstellt.

Spezielles Design, optimiert für Buch- Rücken

Die patentierte SEE™ (Shadow Elimination Element) Technologie verhindert Schattenbildung und Verzerrungen, die beim üblichen Scannen von Büchern auf Flachbettscannern oder Kopierern entstehen.

Durchsuchbare PDF

Durchsuchbare PDFs bieten nicht nur höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, sondern erleichtern die Weitergabe und den Austausch von Dokumenten unter Beibehaltung des Aussehens und der Integrität der Originaldokumente, einschließlich Schriftarten, Grafiken, Bilder und Layouts. Das durchsuchbare PDF-Format ist eine Möglichkeit, Ihre Dokumente, Bücher und Bilder einfach zu verwalten.

Schnelle Scangeschwindigkeit

Der OpticBook 4800 bietet nicht nur ein ergonomisches Design für schnelles und bequemes Arbeiten, sondern zudem eine hohe Scan-Geschwindigkeit von nur 3,6 Sek. für ein A4-Format (Farbe, Graustufen, S / W Scan bei 300 dpi)

LED Lichtquelle

Mit seiner innovaten LED Technik ist der Scanner nicht nur Ressourcen- und umweltschonend, sondern bietet auch eine gleichmäßige Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch und hoher Bildqualität. Zudem ist er in der Lage, auch empfindliche Materialien zu verarbeiten und zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
491 mm
Tiefe
291 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
3450 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
800 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.0 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
B/W scan, Color scan, Löschen, Graustufen-Scan
Scan-Treiber
TWAIN
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
4.3 W
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
3.6 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
3.6 Sekunde/Seite
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
564 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,93*
€ 699,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,76*
€ 618,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,76*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 211,29*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 304,04*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 265,60*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 221,09*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,74*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 196,12*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,85*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.