Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 2400 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 2400 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 2400 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 2400 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 2400 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27013068
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0202UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
491 mm
Tiefe
291 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
3450 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
800 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium® IV 2.0 GHz processor
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Tastenfunktionen
B/W scan, Color scan, Löschen, Graustufen-Scan
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
4.3 W
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
3.6 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
3.6 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, hochauflösend, A4)
3.6 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
3.6 Sekunde/Seite
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Technische Details
PC Verbindung
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,86*
€ 506,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-13
ab € 108,45*
Zubehör
Plustek
L009-14
ab € 120,90*
Zubehör
Plustek
L008-13
ab € 63,54*
Zubehör
Plustek
L008-14
ab € 69,50*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.