Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41629164
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0288
EAN/GTIN:
     4042485417399
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der SmartOffice PL2000 Plus ist ein 80-Seiten ADF-Flachbettscanner und die ideale Wahl für Arbeitsgruppen mit hoher Arbeitsbelastung und begrenztem Budget. LED Lichtquelle Der SmartOffice PL2000 Plus ist mit der CIS LED Technologie ausgestattet, die nicht nur kompakter und energiesparender, sondern auch bedeutend langlebiger ist. Zusätzlich kann der Scanvorgang somit direkt und ohne Aufwärmzeit gestartet werden. Durch die kompakte und platzsparende Bauform lässt sich der Scanner auch in Arbeitsumgebungen mit wenig Raum einsetzen.. Benutzerfreundlich Die One-Touch Funktionstasten des SmartOffice PL2000 Plus ermöglicht es, Scan-Aufgaben mit nur einem Tastendruck zu erledigen. Mit den fünf am Gerät befindlichen Tasten besteht direkter Zugriff auf Funktionen wie Beispielsweise OCR, Kopieren und das Erstellen von durchsuchbaren PDF Dateien oder andere gebräuchlichen Bild- und Officeformate. Zusätzlich können diese auch an spezielle Bedürfnisse angepasst werden. Multifunktionales Scannen Der SmartOffice PL2000 Plus überzeugt mit seiner grossen ADF-Kapazität von bis zu 80 Seiten und einer hohen Bildqualität. Die zulässige Dokumentengröße reicht von 1,2 x 1,2 bis 22 x 35,5 cm.. Die zulässige Dokumentengröße reicht von 1,2 x 1,2 bis 22 x 35,5 cm. Mit dem Flachbettscanner können empfindliche oder besonders dicke Dokumente wie Fotos und Grafiken, Manuskripte oder sogar Bücher gescannt werden. Diese Kombination von ADF und Flachbettscanner ermöglicht nicht nur einen flexiblen Einsatz, sondern vervielfacht so auch die Anwendungsmöglichkeiten. Fortschrittliches Scannen mit einem Tastendruck Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software DocAction in Kombination mit den One Touch Funktionstasten am Gerät, können nicht nur Scanvorgänge mit einem Tastendruck gestartet werden, sondern auch individuelle Scanprofile hierfür konfiguriert werden. Viele Funktionen und Scaneinstellungen wie Qualität und Verarbeitung, Speicherort, Dateiformat und vieles mehr stehen hier zur Verfügung. Umweltfreundlich und energiesparend Die ENERGY STAR Zertifizierung des SmartOffice PL2000 Plus garantiert umweltverträgliche Konstruktionsmerkmale, wie stromsparende LED-Beleuchtungstechnologie und Energiesparfunktionen. Auto Schwellenwert Reduziert automatisch Schwellenwerte in ein reines Schwarz / Weiß Bild. Automatisches Drehen Dreht das Dokument automatisch, basierend auf dessen Inhalt. Auto-Zuschnitt und Auto-Entzerren Automatisches Erkennen von Schieflagen und automatischer Zuschnitt des Bildes anhand des Originals. Farbreduzierung Reduziert rot, grün oder blaue Farbanteile beim Scannen von Formularen. Leerseiten- Erkennung Entfernt automatisch leere Seiten ohne manuelles editieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Medienbreite
220
Maximale Medienlänge
356 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4800 g
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Blau, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
2000 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 3.2 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
1500 Seiten
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Kopieren, OCR, Scannen
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12.0 Sprint
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
20 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
20 Seiten pro Minute
Lebensdauer Rolle
100000 Seiten
Lebensdauer Pad
25000 Seiten
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 120 g/m²
Maximum scanweite
12.7 mm
Maximale Scanlänge
356 mm
Maximale Scanfläche (Flachbett)
216 x 297 mm
Minimale Scanfläche (Flachbett)
12.7 x 12.7 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
12.7 x 12.7 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
80 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 168,04*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 521,45*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 213,37*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 302,25*
Zubehör
Plustek
0254
ab € 265,40*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 278,62*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 196,30*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,66*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 223,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.