Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook 3800L Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticBook 3800L Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 3800L Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 3800L Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 3800L Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78115448
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0281
EAN/GTIN:
     4042485356995
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
DIE EINFACHE MÖGLICHKEIT BÜCHER ZU DIGITALISIEREN Der OpticBook 3800L ist eine erschwingliche Lösung nicht nur für alle Buchenthusiasten, Bibliothekare, Studenten und Lehrer, sondern auch für jeden, der seine Buchbestände, Zeitschriften und andere gebundene Materialien in digitale Dateien umwandeln möchte. SPEZIELLES DESIGN, OPTIMIERT FÜR BUCH- RÜCKEN UND DAS SCANNEN VON BÜCHERN Die patentierte SEE™ (Shadow Elimination Element) Technologie verhindert Schattenbildung und Verzerrungen, die beim üblichen Scannen von Büchern auf Flachbettscannern oder Kopierern entstehen. FLEXIBLES SCANNEN Der Scanner verarbeitet unterschiedliche Vorlagenarten mühelos. Höhenverstellbar – auch für umfangreiche Vorlagen Egal wie dick Ihr Buch oder Ihre Vorlage ist, mit dem abnehmbaren und höhenverstellbaren Deckel des Scanners werden auch starke und umfangreiche Vorlagen perfekt digitalisiert. Energiesparend - LED LICHTQUELLE Die energiesparende LED Lichtquelle spart nicht nur Strom, sondern bietet zusätzlich eine gleichmäßigere Beleuchtung für eine bessere Bildqualität. Ganz einfach Ihr E-Book erstellen Mit dem OpticBook 3800L stehen eingescannte Dokumente im Handumdrehen auch in mobilen Formaten für E-Book oder Tablett zur Verfügung. In Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Book Pavilion Software sind unterschiedliche Vorlagen mit nur einem Tastendruck schnell digitalisiert und archiviert. Kompatibel mit einer Vielzahl von Scan- und Bildverarbeitungsprogrammen Die TWAIN- und WIA- Schnittstelle gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scan- und Bildverarbeitungsprogrammen, sowie Dokumentenmanagement- und CMS Systemen, oder Programmen zur Formularverarbeitung. Leistungsstarke OCR-FUNKTIONALITÄT Der Scanner wird mit der ABBYY FineReader 12 Sprint OCR Schrifterkennungs- Software geliefert. Ein optimales Werkzeug mit dem gescannte Dokumente und Bilder einfach in Microsoft Word, Excel und durchsuchbare PDF-Dateien konvertiert werden können. Dank der hohen Genauigkeit bei der Texterkennung werden manuelle Text- und Formatkorrekturen minimiert. Hierbei stehen bis zu 183 Sprachen zur Verfügung. Schnelles und bequemes Scannen auch von gegenüberliegenden Seiten. Die mitgelieferte Software des 3800L erkennt gegenüberliegende Buchseiten automatisch und dreht diese um 180° in die korrekte Ausrichtung. Auch umfassende Werke können somit im Handumdrehen und ohne weitere manuelle Bearbeitungsschritte verarbeitet werden. Minimieren der Transparenz Unterschiedliche Papierstärken können zu nicht optimalen Scan- Ergebnissen führen. Dieses wird vom 3800L erkannt und automatisch während des Scanvorgangs korrigiert. Automatisches Drehen und Zuschneiden Mögliche Schieflagen während des Einzugs werden durch automatische, textbasierte Rotation des gescannten Dokuments korrigiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Book edge
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
453.5 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
3400 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
800 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.0 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Lichtquelle
LED
OCR integriert
Ja
Scan to
OCR
Tastenfunktionen
B/W scan, Color scan, Löschen, Graustufen-Scan
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN Plustek MacPavilion Plustek ICA ABBYY FineReader 12 Sprint (For Windows)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
4.3 W
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
7 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
7 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
7 Sekunde/Seite
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TWAIN
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-14
ab € 120,89*
Zubehör
Plustek
L008-14
ab € 69,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.