Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23147040
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0254
EAN/GTIN:
     4042485286223
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
Hochauflösender A3 Flachbettscanner
Das Scannen von Illustrationen, Grafiken, Fotografien oder auch kunstvollen Schriften mit einer Auflösung von bis zu 1200 dpi ist spielend einfach. Die 4 One-Touch Funktionstasten Scan, Email, OCR und PDF ermöglichen komfortable und schnelle Scanprozesse per Tastendruck.

Die LED Beleuchtung und CIS-Technologie bieten Langlebigkeit und Energieeffizienz.

Außerdem benötigt LED keine Aufwärmphase und bieten eine homogene und konstante Lichtquelle. Das Gerät ist sofort einsatzbereit und verändert das Farbspektrum nicht.

Im Lieferumfang ist ein Software-Paket für Dokumenten- und Bildbearbeitung, Herstellung von PDF Dateien und OCR enthalten.

- A3 Flachbettscanner
- Auflösung bis 1200 dpi
- langlebige LED Beleuchtung
- stromsparende CIS-Technologie
- One-Touch-Funktionstasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
589 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
4320 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.4 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
OCR, PDF
Scan-Treiber
TWAIN
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
297 x 431.8 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
verbesserte Scan-Auflösung
300 x 300 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Flachbett-Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
9 Sekunde/Seite
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Fotopapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,76*
Zubehör
Plustek
L009-13
ab € 109,16*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 519,76*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 211,29*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 304,04*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 221,09*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,74*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,85*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 224,50*
Zubehör
Plustek
L008-13
ab € 63,47*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.