SCOTT 6622 - 19,8 cm x 300 m - 1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Die einzigartige Airflex -Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination. •...
Blattgewicht: 2x18 g/m² 675 Tücher/Rolle perforiert ab 22,4 cm Kerndurchmesser: 6 cm Außendurchmesser Rolle: 19 cm Rollenbreite: 20,3 cm Innenabwicklung
SCOTT 6638 - 19 cm x 380 m - 1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Sehr effiziente Papierhandtücher für das tägliche zuverlässige Händetrocknen • Bieten zuverlässige Handhygiene in viel genutzten ...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 380 x 195mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 400 x 6 Reihe = L20 Handelsname = WypAll Kimberly Clark Rollen mit Zentralentnahme. Die Serie WypAll L20...
SCOTT 6686 - 20 cm x 304 m -1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Diese Handtücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und eignen sich ideal für geschäftige Büros • Die Airflex™-Technolo...
Die weichen Handtuchrollen von Tork sind fusselfrei und eignen sich daher nicht nur zum Abtrocknen der Hände, sondern auch für die streifenfreie Glasreinigung. Sie können aus der Mitte heraus abger...
Rollendurchmesser: 19 cm Hülsendurchmesser: ca. 4 cm Format: 19,7 cm x 140 m Material: Zellstoff Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Großpackungen mit je 6 Rollen/Paket (264 Rollen).
Die WypAll L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensm...
Rollendurchmesser 20 cm BITTE BEACHTEN: Bei den Handtuchrollen vor dem einsetzen in den Spender den Papier-Innenkern entfernen. ACHTUNG: Format: 18,3 cm x 280 m oder 18,5 cm x 300 m Je nach Verfügb...
Der halbautomatische Rollenhandtuchspender besitzt einen Abreißstopp alle 24 cm. Kein Mehrverbrauch durch zu leicht nachrutschendes Papier. Der Spender überzeugt durch form- schönes Design aus hoch...
Die weichen Handtuchrollen von Tork sind fusselfrei und eignen sich daher nicht nur zum Abtrocknen der Hände, sondern auch für die streifenfreie Glasreinigung. Sie können aus der Mitte heraus abger...