Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L10 Oberflächenwischpapier 7240 - Jumbo Xtra Wischerrolle - 1 blaue Rolle x 1.000 Papierwischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel-Nr.:
     494CS-20004290
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7240
EAN/GTIN:
     05033848004324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die WypAll L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln nach dem Standard der BAR XXXVI zertifiziert, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt. Die WypAll L10 Jumbo Xtra Wischerwalze 7240 ist die ideale Lösung für mittelschweres Abwischen, Polieren von Glas, Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen. Aufgrund der einzigartigen Airflex-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen. Das kostengünstige Produkt zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 33 cm (B). Kombinierbar mit den Kimberly-Clark Professional Rollenhandtuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 1-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
32.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
4.51 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 494CS
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 23,36*
€ 29,56*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 31,47*
14 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,05*
€ 31,74*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 32,74*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 26,66*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
1 Stück enthält 330 Meter (ab € 0,07079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.