Papierhandtuchrolle - 19,5 cm x 137 m -2-lagig - weiß • Geringer Verbrauch dank des saugstarken und robusten Papiers • Passende Spender auf Anfrage • Ideal, um Hände hygienisch zu trocknen • Hohe L...
Es befinden sich 300 Meter auf einer Rolle. 1 x 20g/m², Breite 19cm Rollenbreite, 44 VE je Pal. Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen (insgesamt 264 Rollen) auf ei...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 200 x 380mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 380 x 6 Reihe = L20 Handelsname = WypAll Stoffspender. Ein schneller und einfacher Weg, zum Aufwischen v...
Mit den weißen Handtuchrollen Mini und Maxi können Sie Ihre Hände und Oberflächen abtrocknen. Ideal für den täglichen Bedarf in Waschräumen, Kantinen, Café-Küchen, Werkstätten, Lagerräumen etc. ! D...
Handtuchrollen-Spender - Kontrollierter Verbrauch, minimaler Zugwiederstand und hohe Kapazität - Eine Rolle reicht je nach Papierqualität und Größe des Spenders für 360-450 Trocknungsvorgänge - Die...
Papierhandtuchrolle - 20 cm x 162 m -2-lagig - weiß • Sie sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. • Die Handtuchrollen sind für die Innenabrollung geeignet. • Premium Handtuchrollen sind aus ...
Es befinden sich 112,50 Meter auf einer Rolle. Lagen 2, Blattzahl je Rolle 450 Blatt, Blattbreite 19 cm, Blattlänge 25 cm, Material Zellstoff, Rollendurchmesser 19cm Hülsendurchmesser 6 cm, Hülsena...
Die professionellen WypAll Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit ...
Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Einfaches Nachfüllen durch nach oben zu öffnenden Deckel. D...