| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32RI8M140FP Herst.-Nr.: RI8M140/F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rollendurchmesser: 19 cm Hülsendurchmesser: ca. 4 cm Format: 19,7 cm x 140 m Material: Zellstoff Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Großpackungen mit je 6 Rollen/Paket (264 Rollen). Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 4 cm | Außendurchmesser: | 19 cm | Lagen / Rollenbreite: | 2-lagig / 19.7 cm | Farbe: | hochweiß | Abwicklung: | Außenabwicklung - unperforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle weiß 2 lg 140m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, paperdi, Handtuchpapierrollen, Papierrollenhandtücher, PapiertücherHandtuchspender, Falthandtücher, Werra |
| | |
| |