umweltfreundliche Papiertücher aus 100 % recyceltem Altpapier 2-lagig, gut saugend weiß, geprägte Oberfläche 2 in 1: Innenabwicklung und Außenabwicklung möglich perforiert für leichtes Abreißen pas...
Handtuchrolle universal, für Innen- und Außenabwicklung, 2-lagig, Durchmesser ca. 19 cm, Breite: cm, Farbe: weiß, Recyclingqualität, Länge: 180 m, perforiert, 6 Rollen je Karton
Das Sortiment an WypAll L10 Extra Wischtüchern zeichnet sich durch große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art aus. WypAll Reinigungstücher 7493 im RCS-System mit Zentralentna...
Papierhandtuchrolle - 21 cm x 130 m - 2-lagig - weiß • Alle 2- und 3-lagigen Handtuchrollen haben eine Punkt-zu-Punkt-Prägung. • Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomi...
Es befinden sich 450 Blatt auf einer Rolle. 2 x 19g/m², 19 x 25cm Blattgröße, 44 VE je Pal. Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen (insgesamt 264 Rollen) auf einer ...
Handtuchrolle EnMotion ist das neue, fortschrittliche Handtuchrollensystem von Lotos Professional. Vor allem für Betriebe, in den die Hygiene eine absolute Notwendigkeit ist, z. Beispiel in Kranken...
Für die hygienische Händetrocknung. Voluminös, weich. Extraschnelle Absorption und hohes Aufnahmevermögen. Extrastark für effizientes Trocknen. ISEGA-zertifiziert. Kontrollierter Verbrauch und redu...
Katrin Classic XXL 3 blue Laminated 3-lagiges; hochwertiges und stabiles Tissue-Wischtuch. Besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz; Ölen und Fetten geeignet. Sehr Absorptionsstark un...
Setzen Sie den Papierhandtuchspender Tork Matic Elevation Design H1 von Tork in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen ein, um dort im Handumdrehen für gesu...
universal Handtuchrolle, 1-lagig, für Innen- und Außenabwicklung, nicht perforiert, ca. 300 m, Breite 20 cm, Durchmesser: 20 cm, Farbe: natur, 6 Rolle je Karton
Papierhandtuchrolle - 20 cm x 162 m -2-lagig - weiß • Sie sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. • Die Handtuchrollen sind für die Innenabrollung geeignet. • Premium Handtuchrollen sind aus ...