Handtuchrolle universal, für Innen- und Außenabwicklung, 2-lagig, Durchmesser ca. 19 cm, Breite: cm, Farbe: weiß, Recyclingqualität, Länge: 180 m, perforiert, 6 Rollen je Karton
Wischtuch 388 Tücher, Länge x Breite 360 x 200 mm 2-lagig Tuchoberfläche geprägt Rollen Länge x Durchmesser 140 m x 190 mm Papierqualität Recyclingtissue, geprägt In weiß Suchbegriffe: Falthandtuch...
Es befinden sich 450 Blatt auf einer Rolle. 2 x 19g/m², 19 x 25cm Blattgröße, 44 VE je Pal. Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen (insgesamt 264 Rollen) auf einer ...
Handtuchrollen Niedex Care S 2 für Rollenspender "S" und "Mini" (12 Ro./VE) Diese hygienischen Handtücher bestehen zu 100% aus weichem Zellstoff. Sie sind sehr angenehm zur Haut und besitzen eine s...
Setzen Sie den Papierhandtuchspender Tork Matic Elevation Design H1 von Tork in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen ein, um dort im Handumdrehen für gesu...
Artikelnummer: 53011-001 Lagen: 1-lagig Abmessung: 300,00m x 19,0cm Versandeinheit: 6 Rollen Palette: 44 VE Farbe: hochweiß Material: Recycling Länge: 300 Meter je Rolle
universal Handtuchrolle, 1-lagig, für Innen- und Außenabwicklung, nicht perforiert, ca. 300 m, Breite 20 cm, Durchmesser: 20 cm, Farbe: natur, 6 Rolle je Karton
Wischtuch 472 Tücher, Länge x Breite 360 x 220 mm 2-lagig Tuchoberfläche geprägt Rollen Länge x Durchmesser 180 m x 195 mm Papierqualität Recyclingtissue, geprägt In weiß Suchbegriffe: Falthandtuch...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 380mm x 240mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 140 x 24 Reihe = L20 EXTRA+ Better World-Produkt = Ja Handelsname = WypAll Die Kimberly Clark WypAll W...
Für ein nahtloses Händetrocknungserlebnis in exklusiven Waschräumen. Die Rollenhandtücher sind hautfreundlich und geeignet für häufiges Händetrocknen. Mit den weichen Papierhandtüchern zeigen Sie, ...
Handtuchrolle EnMotion ist das neue, fortschrittliche Handtuchrollensystem von Lotos Professional. Vor allem für Betriebe, in den die Hygiene eine absolute Notwendigkeit ist, z. Beispiel in Kranken...
Handtuchrollen Niedex Care S für Rollenspender "S" und "Mini" S (12 Ro./VE) Diese hygienischen Handtücher bestehen zu 100% aus weichem Zellstoff. Sie sind sehr angenehm zur Haut und besitzen eine s...
Verwenden Sie den Papierhandtuchspender Tork Matic Image Design H1 von Tork, um in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen für zusätzliche Sauberkeit und Hyg...