Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchrolle 2-lagig, weiß 21 cm x 130 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8108575
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuchrolle - 21 cm x 130 m - 2-lagig - weiß • Alle 2- und 3-lagigen Handtuchrollen haben eine Punkt-zu-Punkt-Prägung. • Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. • Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld. • 100% Zellstoff, 2-lagig, geprägt, mit Punkt-zu-Punkt-Prägung, nassfest, sehr saugfähig, weich. • 6 x Papierrolle à 130 m x 21 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Marke::
ZVG
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
2 Lg/Bl
Breite:
210 mm
Rollenlänge:
130 m
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Nachhaltigkeit:
100 % recyceltes Material | aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | PEFC-zertifiziert | zertifizierte Nachhaltigkeit
Inhalt:
6 St/Kt
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 21cm x 130m weiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Rollenhandtücher, Papierhandtücherrollen, EinmalPapierhandtücher, Einweghandtücherrollen, EinwegHandtücher, Handtücherrollen, Spenderrollen, Spenderpapiere, Einweghandtuchrollen, Einmal-Papierhandtücher, Handtücherpapiere, Einweghandtücherrollen, EinwegHandtücher, Papierhandtücherrollen, Papierhandtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Einmal-Papierhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtücher, Handtuchrollen, Spenderpapiere, Handtücherrollen, EinmalPapierhandtücher, Papierhandtücherrollen, Handtücherrollen, Rollenhandtücher, Handtuchrollen, Handtuchpapier, Spenderrollen, Rollenhandtuch, Handtücherpapiere,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,38*
€ 55,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,97*
€ 51,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
ab € 98,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.