Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 380mm x 240mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 140 x 24 Reihe = L20 EXTRA+ Better World-Produkt = Ja Handelsname = WypAll Die Kimberly Clark WypAll W...
Die Handtuchrollen bestehen zu 100% aus Zellstoff, sind geprägt und besitzen einen Kerndurchmesser von 50 mm. Des weiteren sind die Handtuchrollen in der Farbe hochweiß erhältlich, 2-lagig und verl...
Falzung = Rolle Farbe = Weiß Blattgröße = 160 m x 194 mm Anzahl der Schichten = 2 Reihe = Wiping Paper Plus Blattlänge = 160000mm Blattbreite = 194mm Better World-Verifizierung = EU Ecolabel, FSC C...
CWS Paperroll weiß 2-lagig Zusammenfassung: 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System, nicht performiert.
Der Katrin Centerfeed Spender für Papierrollen mit Innenabwicklung eignet sich für den Einsatz an Arbeitsplätzen und in Waschräumen. Verfügbar in 2 Größen: S und M Bedarfsgerechte, einhändige Entna...
Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kosteneinsparungen beizutragen · kontrollierter Verbrauch dank fester Handtuc...
Die Handtuchrolle besteht zu 100% aus Zellstoff, ist geprägt und besitzen einen Kerndurchmesser von 50 mm. Diese Handtuchrollen haben die Farbe hochweiß und sind 2-lagig. Die Maße der Handtuchrolle...