Palettenregal, Grundfeld, Fachbreite 1825 mm, 2 Lagerebenen, 2025 x 1100 x 2700 mm Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die...
Einfahrregal, Regaltiefe 2590 mm, 3 Paletten tief, Anbaukanal, Ständer und Konsolen verzinkt. Drive-in-Regale. Maximale Lagerkapazität in minimalem Raumvolumen: Bis zu 90 % Raumeinsparung gegenüber...
Palettenregal Anbaufeld Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2785 x 1100 mm Feldlast 6290 kg Fachlast 2250 kg Fachbreite 2700 mm 2 Ebene(n) mit Traversen Im Raster von 50 mm verstellbar 9 Ste...
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2317 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 5190...
Dieses 1900 mm breite Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600 mm. Das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 erhalten Sie mit wahlweise 2 bis 4 Traversenebenen und einer Höhe von 2500 mm bis 5800 mm...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Palettenregal, Grundfeld, Fachbreite 1825 mm, 2 Lagerebenen, 2025 x 1100 x 3800 mm Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die...
Anbauregal, H 3000mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5320 kg | PL2326 Anbauregal für Palettenregal Höhe 3000 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 5320...