Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 2005/1100/ 5800 K-Regal 2Ebenen 1000 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42431
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0643
EAN/GTIN:
     4250692950084
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
184.10 kg
EAN:
4250692950084
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0643
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,10*
€ 1.103,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,31*
€ 1.097,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,79*
€ 1.055,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 886,78*
€ 1.055,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,92*
€ 1.022,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 858,91*
€ 1.022,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,87*
€ 973,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 708,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 3,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 33,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0332
ab € 316,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0822
ab € 402,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 169,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.