Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, H 3000mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5320 kg | PL2326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, H 3000mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5320 kg | PL2326
Anbauregal, H 3000mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5320 kg | PL2326
Artikel-Nr.:
     261-PL2326
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16282-KN
EAN/GTIN:
     4058255067497
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Anbauregal, H 3000mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5320 kg | PL2326

Anbauregal für Palettenregal
Höhe 3000 mm
Breite 2700 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 3072 kg
Feldlast 5320 kg
2 Ebenen

Komplette Palettenregale
  • mit einer Feldlast bis 6555 kg
  • Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
  • Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
  • Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
  • in Höhen von 2500-4000 mm und
  • in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
  • Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
5320
Höhe mm:
3000
Fachlast kg:
3072
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2700
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: palettenregal anbaufeld, paletten regal, palettenregal 80cm tief, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,94*
€ 826,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,67*
€ 795,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,54*
€ 763,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16173-KN
ab € 395,69*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16259-KN
ab € 384,05*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16185-KN
ab € 493,62*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16283-KN
ab € 601,92*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16269-KN
ab € 484,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.