Palettenregal, Anbauregal, Fachlast 2000 kg, HxBxT 4000 x 1940 x 1100 mm. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stabile Konstruktion. Traversenlängen +50 mm gegenüber dem Stan...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Dieses Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 hat eine lichte Feldweite von 1900 mm. Sie erhalten das Anbaufeld wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und mit 2 bis 4 Traversen. [br /]Dieses Anb...
Anbauregal, H 4000 mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2345 Anbauregal für Palettenregal Höhe 4000 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 2463 kg Feldlast 632...
Palettenregal, Anbauregal, Fachlast 2000 kg, HxBxT 4500 x 1940 x 1100 mm. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stabile Konstruktion. Traversenlängen +50 mm gegenüber dem Stan...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...