, Feldlast: 4000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Auszug für Palettenregal Space ohne Montagesatz, BxT 850 x 1250 mm, Fachlast 700 kg. Ideal für die Kommissionierung von Waren mit oder ohne Palette. Montagesatz separat erhältlich. Optimierung der ...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2313 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 1825 mm Tiefe 800 mm Fachlast 2082 kg Feldlast 5190...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Produktmerkmale • ideal für die Einlagerung von Europaletten • statische Berechnung nach der neuen DIN EN 15512:2022-06 • Holme lassen sich im Raster von 50 mm in der Höhe verstellen • Bestückung u...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2316 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 2700 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 2463 kg Feldlast 51...