, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2316 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 2700 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 2463 kg Feldlast 51...
Dieses Anbaufeld gehört zum Palettenregal PR 600 und ist wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm lieferbar. Die lichte Feldweite des Anbaufeldes beträgt 2700 mm und kann mit 2 bis 4 Traversen...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Palettenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1825 mm, 2 Lagerebenen, 1925 x 1100 x 2700 mm Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die...
Einfahrregal, Regaltiefe 1740 mm, 2 Paletten tief, Grundkanal, Ständer und Konsolen verzinkt. Drive-in-Regale. Maximale Lagerkapazität in minimalem Raumvolumen: Bis zu 90 % Raumeinsparung gegenüber...
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2318 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 2700 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 51...