Palettenregal Anbaufeld Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2785 x 1100 mm Feldlast 9730 kg Fachlast 3600 kg Fachbreite 2700 mm 2 Ebene(n) mit Traversen Im Raster von 50 mm verstellbar 9 Ste...
, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 4000 mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2343 Anbauregal für Palettenregal Höhe 4000 mm Breite 1825 mm Tiefe 800 mm Fachlast 2082 kg Feldlast 632...
Dieses Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 hat eine lichte Feldweite von 1900 mm. Sie erhalten das Anbaufeld wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und mit 2 bis 4 Traversen. [br /]Dieses Anb...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Palettenregal Anbaufeld Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2800 x 800 mm Feldlast 5470 kg Fachlast 1500 kg Fachbreite 2700 mm 2 Ebene(n) mit Traversen Im Raster von 50 mm verstellbar 6 Stel...
Anbauregal, H 4000 mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2345 Anbauregal für Palettenregal Höhe 4000 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 2463 kg Feldlast 632...
Dieses Anbaufeld zu dem Palettenregal PR 600 hat eine lichte Breite von 2700 mm. Dabei erhalten Sie das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversene...