Anbauregal, H 3500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6555 kg | PL2338 Anbauregal für Palettenregal Höhe 3500 mm Breite 2700 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 65...
, Feldlast: 5700 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Palettenregal, Anbauregal, Fachlast 2000 kg, HxBxT 2500 x 1940 x 1100 mm. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stabile Konstruktion. Traversenlängen +50 mm gegenüber dem Stan...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Dieses Anbaufeld zu dem Palettenregal PR 600 hat eine lichte Breite von 2700 mm. Dabei erhalten Sie das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversene...
Anbauregal, H 3500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6555 kg | PL2337 Anbauregal für Palettenregal Höhe 3500 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 6555...
Palettenregal, Anbauregal, Fachlast 2000 kg, HxBxT 3000 x 1940 x 1100 mm. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stabile Konstruktion. Traversenlängen +50 mm gegenüber dem Stan...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...