Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 24 • Universallochung • Aus P...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Extrabreite Ausführung. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • ...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Internationales Alphabet. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z - internationales Al...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Bl...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm • Au...
EXACOMPTA Kunststoff-Register, A-Z, DIN A4, 20-teilig aus Recycling-PP, 0,12 mm, Farbe: grau, bedruckte Taben, Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm, inkl. SCH, ST (1720B) Die Abbildung bezieht sic...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 26 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 201 G Format et poids Karton...
Register A4 PP A-Z Überbreite grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Überbreite geeignet für Prospekthüllen. Ausführung der Tabe...
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
mit beschriftbarem Deckblatt. farbige Taben (hellblau, dunkelblau, rot, grün, gelb). aus 0,12 mm starker PP-Folie. Register A - Z, 21 Blatt volldeckend. Größe: 225 x 297 mm (B x H). geeignet für A4...
Register A - Z, DIN A4 quer. 25-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm • Au...
Register mit geprägten, farbigen Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und alphabetischen Unterteilen • Tabp...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
Viking Register. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 20-teilig. Ausführung: A - Z (20-teilig). Beschriftbar: Nein. Breite: 225 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4....
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 24. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Farbige Register A-Z A4+ PP 20-teilig 120 Mu Farben sortiert Indexseite verstärk und bedruckbar, gratis mit Kreaman auf www.exacompta.com Format A4+ für eine passende Ablage von Prospekthüllen Form...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, DIN A4 Überbreite Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 156 G Format et poids Karton...
Register 1/2A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: 7er-Lochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papie...
Register A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierfo...
Register A-Z Die praktischen Register aus Karton sorgen mit ihren alphabetisch bedruckten Taben in jedem A4-Ordner oder Ringbuch jederzeit für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzsc...
proOFFICE Kunststoff-Register, A-Z, A4 halbe Höhe, 20-teilig aus PP, 20-teilig, Stärke: 0,12 mm, grau, mit Aufdruck: A-Z, Maße: (B)225 x (H)180 mm (100810561) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pr...
proOFFICE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig aus PP, 20-teilig, Stärke: 0,12 mm, grau, mit Aufdruck: A-Z, 11-fach gelocht (100810662) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Leitz Plastikregister Recycle A-Z. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und r...
Das Robuste unter den LongLife Registern für die Ablage von Papier im Format A4 nach Alphabet. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfähig, reissfest und erstklassig verarbeit...
Register A - Z, 20-teilig, volldeckend. aus robuster 0,15 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Deckblatt, Registerblätter und Taben weiß. Größe: 225 x 297 mm (BxH). reißfestes Material.