Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA651010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     651010
EAN/GTIN:
     4005546665566
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6510
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a4 a-z pp grau, kunststoff-register durable, kunststoff register, a-z register, register a-z, register a-z a4, register a4, register alphabet, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, buchstaben-register, buchstabenregister, kunststoffregister, plastikregister, register 20 teilig
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,24*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,31*
3 Tage
1844
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,33*
2 Tage
1115
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,35*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,80*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,80* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,83*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,44*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,08*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,36*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,24*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,15*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,53*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.