Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24211-04 Schreibtischset 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24211-04 Schreibtischset 1 Stück(e)
Pagna 24211-04 Schreibtischset 1 Stück(e)
Pagna 24211-04 Schreibtischset 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70650624
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24211-04
EAN/GTIN:
     4013951001206
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
385 mm
Merkmale
Datei Speicherbox/-Organizer
Ja
Speicherordner
Ja
Notizpapierspender
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Hängeordner
12
Format
A4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,54*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,84*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.