Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, A-Z, farbiger Ablauf/Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, A-Z, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, A-Z, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, A-Z, farbiger Ablauf/Verlauf
Artikel-Nr.:
     690-896913
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675527
EAN/GTIN:
     4005546600000
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register mit geprägten, farbigen Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 210/220 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6755
Außenmaße (B x H):
220 mm x 298 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Register, Farbregister, farbige Register, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, durable kunststoff-register a-z a4, kunststoff-register durable, kunststoff register, a-z register, register a-z, register a-z a4, register a4, register alphabet, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, buchstaben-register, buchstabenregister, kunststoffregister, plastikregister, register 20 teilig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 2,49*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,861*
€ 2,519*
9 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,09*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 3,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,03*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,16*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,49*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.