Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1524 DIN A4 A-Z volle Höhe PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121056900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1524
EAN/GTIN:
     4003630003324
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Die Register sind reißfest und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4910
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,18*
Lager 1682
4051
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,53*
7 Tage
4367
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,54*
3 Tage
4910
1
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,57*
1 Tag
3096
1
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Exacompta
1726E
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
12600000
ab € 2,18*
Ähnlich
Exacompta
1720B
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.