Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Buchstabenregister
>
Artikel
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-615002
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
615002
EAN/GTIN:
4005546665252
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm + 80 x 80 x 80 mm • Aus PP • EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6150
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Register
>
Register mit geprägten Taben
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
kunststoff-register durable
,
kunststoff register
,
kunststoffregister weiß
,
a-z register
,
register a-z
,
register a-z a4
,
register a4
,
register alphabet
,
zwischenblätter
,
zwischenblatt
,
ordnerregister
,
ordner-register
,
prospekthüllen-register
,
pc-ordnerregister
,
buchstaben-register
,
buchstabenregister
,
kunststoffregister
,
plastikregister
,
register 20 teilig
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, 1-10, weiß
Durable
616202
€ 1,39*
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, 1-20, weiß
Durable
616302
€ 2,53*
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, A-Z, weiß
Durable
616402
€ 3,24*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, A-Z, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
675527
€ 2,56*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
Durable
611202
€ 1,62*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
Durable
616002
€ 3,25*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
Durable
615705
€ 19,54*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
651010
€ 1,39*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
651310
€ 1,55*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
650010
€ 1,00*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
652010
€ 2,0965*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
655010
€ 1,65*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
Durable
610002
€ 1,42*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Jan.-Dez., weiss
Durable
611402
€ 1,65*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, 1-12, grün
Durable
621005
€ 7,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.