Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register 1723B 2/3 A4 PP A-Z grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-121003680
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1723B
EAN/GTIN:
     3130630017233
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
A-Z Register (inkl. Sch, St) für eine einfache und übersichtliche Ordnung von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register Forever®
Maße:
22,5 x 21 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,11*
Lager 1682
31
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,15*
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,38*
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,40*
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1522
ab € 0,61*
Ähnlich
Soennecken
1524
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.