Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-25240481
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     25240481
EAN/GTIN:
     4013702000519
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Hetzel Plastikregister A-Z, A4. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl: 20. Format: 226 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
grau
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Blätter:
20
Lochung:
Universallochung
Höhe:
297
Ausführung der Tabe:
A-Z
Breite:
226
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.