Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau
Plastikregister A-Z, A4, PP, 24 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     690-135057010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12610085
EAN/GTIN:
     4002432341504
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 24. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
24
Werkstoff:
PP
Höhe:
297
Breite:
238
Lochung:
Universallochung 11-fach
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1199
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 5,21*
9 Tage
1204
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,47*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,79*
2 Tage
1204
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,73*
€ 6,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
12620000
ab € 1,49*
Sonstiges
Leitz
12600000
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.