Der AC8105 Laptop Cooling Stand schützt Ihren Laptop bis zu 17 Zoll dank seiner Metallgitteroberfläche und leistungsstarken Ventilatoren vor Überhitzung. Der Kühlständer wird über USB mit Strom ver...
Universal Monitorhalter mit Notebookhalterung Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend...
Komfortables Arbeiten ohne Beschwerden: Der 3M™ Notebookständer für das Arbeiten mit einer externen Tastatur bringt Ihren Notebook-Bildschirm auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacke...
- stufenlos hohenverstellbar: der Notebook-Stand bringt den Laptop auf die perfekte Arbeitshohe, ideal im Buro und mobilen Arbeiten - vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar, ideal fur ergon...
Gepolsterte multifunktionale Arbeitsfläche für Tablet oder Notebook, ideal fürs Bett, Sofa, im Freien oder im Auto, um Ihre Arbeit zu erledigen, einen Film anzusehen etc. Kompatibilität: Mit einer ...
Der Laptop Ständer eignet sich für Notebooks und Tablets von 10 Zoll bis 14 Zoll. Die Laptophalterung ist zum ergonomischen Arbeiten in vier Stufen in der Höhe verstellbar. Eine Handauflage aus Hol...
Eine zusammenklappbare, höhenverstellbare Notebookerhöhung aus Hylite, einem federleichten Sandwich-Material bestehend aus Aluminium und Polypropylen-Kunststoff. Das Produkt ist stabil und haltbar ...
Notebookhalter ELEMENTO - Clevere Ablage für unsere Topmodelle ELEMENTO - Die ideale Ergänzung zum ERGOHUMAN PLUS und ERGOHUMAN PLUS LEGPRO. Auf diesem Notebook-Halter findet der Laptop oder der Ta...
Eine leistungsstarke kühlende Unterlage mit einer Reihe nützlicher Merkmale und Funktionen sorgt für Sicherheit und Komfort beim Arbeiten mit Ihrem Notebook. Dank USB-Stromversorgung wird keine Ste...
Leitz Laptopständer Ergo Muti-Winkel. Ergonomischer Laptopständer für maximalen Komfort, der den Laptop-Bildschirm weiter erhöht als ein herkömmlicher Laptopständer. Mit 6 verschiedene Höhen- und W...
Notebook-Halterung aus Stahlblech mit VESA Lochung VESA 75x75mm Erweitert Wand- oder Tischhalterungen, um ein Notebook oder Tablet sicher zu platzieren Benötigt einen Neigungswinkel von ca. 60°
Der R-Go Riser Laptop-Ständer hebt jeden Laptop-Bildschirm mühelos auf Augenhöhe an. Dadurch befindet sich Ihr Kopf in einer natürlichen Position und die Nacken- und Schultermuskulatur wird entlast...
Ergo-Q 260 Das hochwertige Hylite Aluminium macht ihn so leicht und mobil, wie keinen anderen. Der Ergo-Q 260 mit ausklappbarem, integriertem Dokumentenhalter ist im Handumdrehen aufgebaut! Schnell...