Höhenverstellbar in 4 Stufen zwischen 88mm und 184mm - Neigung verstellbar zwischen 0 und 30 Grad für individuellen Komfort - Geeignet für Laptops bis 38,1cm (15") - Stabile Kante an der Vorderseit...
Einfach vom Bett aus Arbeiten oder Surfen. Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie es sich mit Ihrem Rechner bequem machen. Der Beistelltisch verfügt über 2 separat neig- und drehbar...
Laptop-Halter Für Werkstattwagen Assistent 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL Tragkraft: 5 kg Gemäß Vesa 75 und 100 Klettband zur Sicherung des Laptops im Lieferumfang Made In Germany Netto-Gew...
Vertikaler Notebook Ständer Platzsparende Lösung zum Platzieren Ihres Notebooks am Arbeitsplatz - Ermöglicht bestmögliche Kühlung für Ihr Gerät Produktvorteile: Edles Aluminium Variable Größe: 7,7 ...
Wenn Sie den Laptopbildschirm auf Augenhöhe bringen möchten, ist der SmartFit® Laptopständer die ideale, ergonomische Lösung für Sie. Kensington spielt seit über 20 Jahren eine führende Rolle in Sa...
Universal Monitorhalter mit Notebookhalterung Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend...
Der NBS-300 ist ein kompakter Notebook-Ständer aus Aluminium, der für Tablets und Notebooks in 11-17" geeignet ist. Er lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen und neigen und trägt aufgrund sein...
STAND VM-SU - Mobiler Arbeitsplatz für unabhängiges Arbeiten Der STAND VM-SU ist ein nützlicher Helfer für gesundes und flexibles Arbeiten im Büro oder Zuhause. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Schreib...
Leitz Laptopständer Ergo Cosy. Höhenverstellbar. Für Standard-Laptops. Für Arbeiten im Sitzen oder Stehen und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. 4 Neigungswinkel möglich. Mit gummierten Eleme...
Die Laptopunterlage aus Bambus ist der ultimativen Begleiter für Deine produktiven und gemütlichen Stunden zu Hause oder unterwegs. Dieses multifunktionale Laptopkissen vereint Design, Funktionalit...