Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber
EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber
EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber
EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber
EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber
EXSYS EX-1223HM laptop-ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107510894
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1223HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Technische Details
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
118 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.