Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEGPRO hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEGPRO hjh OFFICE
* Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEGPRO hjh OFFICE
* Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEGPRO hjh OFFICE
* Notebookhalterung ELEMENTO für ERGOHUMAN PLUS LEGPRO hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652991
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652991
EAN/GTIN:
     4260284086657
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Notebookhalter ELEMENTO - Clevere Ablage für unsere Topmodelle
ELEMENTO - Die ideale Ergänzung zum ERGOHUMAN PLUS und ERGOHUMAN PLUS LEGPRO. Auf diesem Notebook-Halter findet der Laptop oder der Tablet-PC ausreichend Platz - ausklappbare Halterungen lassen sich individuell an ihren multimedialen Helfer anpassen und verhindern so ein ungewolltes Wegrutschen. Erleben Sie ein völlig neues Gefühl der Entspannung am Arbeitsplatz oder Zuhause. Lehnen Sie sich einfach entspannt zurück, legen die Füße hoch und genießen einen Film, lesen ein E-Book oder arbeiten an einem Projekt weiter - in völlig entspannter Position.
  • Sehr stabile, robuste Konstruktion
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Ausklappbare Halterungen für sicheren Halt
  • Individuell anpassbar für Laptop oder Tablet
  • Intelligenter Klappmechanismus - verschwindet bei Nichtgebrauch an der Stuhlseite
  • Maße Halterung: 29,5 x 22 cm, Tragkraft: 20 kg
  • Nur zur Verwendung am ERGOHUMAN PLUS und ERGOHUMAN PLUS LEGPRO geeignet

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz/Silber
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
4.0 cm
Breite:
29.5 cm
Tiefe:
22.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
4.0 x 29.5 x 22.0 cm
Produktgewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, hjh office laptopständer, laptop halter, rückenlehne verstellbar, drehstuhl, Polsterung, manager, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
11
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 144,62*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 157,96*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
652992
ab € 924,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.