Let`s play it cool. Dieser stylische und platzsparende Laptopständer ist ein Must-have für den mobilen DJ und Musiker. Durch seine Funktionalität und Vielseitigkeit kann er im Handumdrehen auf- und...
Der klappbare kühlende Notebook-Ständer von Conceptronic ist der perfekte multifunktionale Kühlständer für jeder Gelegenheit. Das vielseitige Gerät kann als Notebook-Ständer oder Kühlunterlage verw...
Notebookständer Breite x Tiefe 300 x 300 mm Ausgestattet mit Kunststoffecken für sicheren Halt In schwarz Kompatibel mit VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm 5 Jahre Garantie Suchbegriffe: Arbeitsplatz...
Der R-Go Treepod ist ein ergonomischer Laptop- und Tablet-Ständer zugleich. Der Ständer ist aus 100% biobasiertem Material hergestellt und besteht hauptsächlich aus Holz, was ihn zu einem grünen Pr...
MonLines MTH016S Monitorhalter und Laptop Halterung mit Tischklemme, silber Die MonLines MTH016S Monitorhalterung mit Laptop Ablagefläche in Silber ist für Bildschirme bis 32 Zoll geeignet und die ...
Laptophalter | Für die meisten Laptops einschließlich 13"; 15;6" und 17" | Abgewinkelt 16° Heben Sie Ihren Laptop auf Ihrem Schreibtisch an, für bequemeres Arbeiten, während Sie gleichzeitig Platz ...
Bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen - Geeignet für Laptops bis 43,2cm (17") bzw. max. 6kg - Eingebauter 4-fach USB 2.0 Port hinten - Großes Aufbewahrungsf...
Beschreibung: Die Tischhalterung HF282LM ist die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Monitor und Laptop/Tablet sind mit dieser Halterung stehts zum Einsatz bereit. Besonders im B�r...
Wenn Sie Ihren Laptop an einem Monitorarm befestigen möchten, dann ist der R-Go Morelia Laptop-Halter dafür sehr gut geeignet. Sie befestigen die Plattform einfach mit 4 Schrauben an der VESA-Halte...
Der R-Go Riser Attachable Laptop-Ständer ist eine ergonomische Ergänzung für jeden Laptop. Dieser Laptop-Ständer aus Flugzeugaluminium ist nur 1,2 mm dünn. Er hebt Ihren Laptop schnell und einfach ...
Ideal für die Ablage für Tablet oder Laptop. Produktbeschreibung: multifunktional kann mit der Rückwand der Stecktafel verbunden Paneelen Kippfunktion 50° - 75° epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stär...
Der ERGO-Kühlständer von Conceptronic gewährleistet einen sicheren, komfortablen Betrieb Ihres Mobilgerätes, verfügt über ein ergonomisches Design für den Einsatz in jeder Situation. Höhenverstellu...
Der Laptop Riser von Contour hilft Ihnen dabei, eine bequeme und produktive Arbeitshaltung einzunehmen. Der Laptop Riser wurde dafür entwickelt, den Laptop-Bildschirm auf Höhe Ihrer Augen zu bringe...