Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®
Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®
Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®
Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®
Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®
Kensington Notebook-Stand Easy Riser mit SmartFit®
Artikel-Nr.:
     CC4J7-60112
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     60112
EAN/GTIN:
     5028252149365
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Der Easy Riser hebt das Notebook an, was die Luftzirkulation verbessert und damit die Belastung für den Notebookakku und die elektronischen Bauteile verringert. Außerdem wird der Bildschirm auf Augenhöhe angehoben, so dass Sie bequemer arbeiten können.

Das SmartFit®-System bietet eine anpassbare Höheneinstellung für Monitore in zwei einfachen Schritten.
Für Laptops von 12" bis 17"
Flach zusammenklappbar für den Einsatz unterwegs
Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus verwendet werden (separat erhältlich)
Polsterung bietet sicheren, stabilen Halt und schützt den Laptop
Optimierte Luftzirkulation zur besseren Kühlung des Laptops
Neigungswinkel von bis zu 50 Grad
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
279 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
334 mm
Paketgewicht:
850 g
Ursprungsland:
Taiwan
Faltbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 50 °
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
12 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
17 "
Breite:
35 mm
Tiefe:
295 mm
Höhe:
273 mm
Gewicht:
710 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.