Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FT510091687 Notebook-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M FT510091687 Notebook-Ständer Schwarz
3M FT510091687 Notebook-Ständer Schwarz
3M FT510091687 Notebook-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15051333
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FT510091687
EAN/GTIN:
     5050914351946
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
  • Komfortables Arbeiten ohne Beschwerden: Der 3M™ Notebookständer für das Arbeiten mit einer externen Tastatur bringt Ihren Notebook-Bildschirm auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacken und Augen. - Höhenverstellbar: Der Notebookständer lässt sich in der Höhe zwischen 10,2 und 15,2 cm verstellen und garantiert so eine angenehme Sicht. - Platzsparend & ordentlich: Mit dem Notebookständer haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch zur Verfügung. Sein Kabelführungssystem sorgt für Ordnung. - Praktisch: Zwei Befestigungsplatten für PC-Zubehör und eine Befestigung für den 3M Konzepthalter sind bereits inklusive.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1100 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 340 x 120 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.