Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 388
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 388
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 388
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 388
Artikel-Nr.:
     CIDE4-4700403
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.388
EAN/GTIN:
     805410513887
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Eine zusammenklappbare, höhenverstellbare Notebookerhöhung aus Hylite, einem federleichten Sandwich-Material bestehend aus Aluminium und Polypropylen-Kunststoff. Das Produkt ist stabil und haltbar und lässt sich zu einem 6 mm dünnen Paket zusammenfalten, das nur 360 g wiegt. Mit Beutel, der auch als Mauspad genutzt werden kann. - Für Notebooks bis zu 18" - Hebt ein Notebook auf Augenhöhe an - Sämtliche Anschlüsse und Laufwerke des Notebooks bleiben zugänglich - 2 mm dicker Hylite-Verbundwerkstoff - Max. Tragfähigkeit 4 kg - Mit Beutel, der auch als Mauspad genutzt werden kann - Höhenverstellbar von 151 - 211 mm in 4 Schritten 37°, 41°, 50°, 55°, 58° - Aussparungen für ausreichende Luftzufuhr zu den Lufteinlässen des Notebooks - Faltbar zu kleinem Paket mit nur 6 mm Dicke und 360 g Gewicht - Eleganter Faltmechanismus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
475 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
151 - 211 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 58 °
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Polypropylen (PP), Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
18 Zoll
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
246 mm
Gewicht
360 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
252 x 240 x 165 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 52 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,60*
Zubehör
Dataflex
49.450
ab € 39,64*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.