Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor 5 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 15 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8313635
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN15-30GM40-Z0
EAN/GTIN:
     5059040250277
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 60V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Teilweise
Betriebstemperatur min. = -25°C

Erweiterter Erfassungsbereich. Diese induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs haben ein zylindrisches Design und sind mit einem erweiterten Erfassungsbereich von bis zu 30 mm erhältlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. LED-Anzeige Bündig einbaubar oder bündige Montage IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder (V1)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
5 → 30 V dc
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
60V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Teilweise
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 8313635, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN1530GM40Z0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,44*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.